Idéal pour une utilisation à côté des plans de travail de cuisine, des tables, des postes de travail et dans les espaces restreints. Fabriqué en acier inoxydable à l'intérieur comme à l'extérieur pour garantir propreté et longévité. Comprend des étagères en fil d'acier inoxydable et une isolation en polyuréthane haute densité. Les persiennes en acier inoxydable assurent une répartition homogène de l'air froid. Les portes sont équipées de poignées faciles à saisir et de joints magnétiques. Les revêtements intérieurs des portes en feuille ABS résistent à la condensation tout en offrant une bonne efficacité thermique. Le système de réfrigération efficace offre une réfrigération surdimensionnée et équilibrée au R-134A. Comprend des évaporateurs et des condenseurs performants. Le système de condensation à gaz chaud est traité pour résister à la corrosion et contribue à empêcher le débordement de l'eau de condensation. Se déplace facilement grâce à des roulettes pivotantes de 5" ; la moitié d'entre elles sont verrouillables. Les réfrigérateurs offrent une température comprise entre 33 et 38 °F. Homologué UL. Approuvé NSF. Certifiés ISO 9001 et CEC. Produit Energy Star. Dimensions hors tout : 48-1/4" de largeur x 30" de profondeur x 33-1/2" de hauteur.
Turbo Air TWR-48SD, série Super Deluxe - Réfrigérateur de plan de travail, 48-2/9" de largeur - 2 portes
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$7,195.00
1
1
Expédié sous 14 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 48-2/9 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 33-1/2 po |
| Longueur du cordon | 9 ft |
Détails du produit
| Puissance en chevaux | 3 PV |
| Couleur | Acier |
| Intensité | 6.5 A |
| Réfrigérant | R-134a |
| Capacité | 12 ft³ |
| Tension | 115 V |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de tablettes | 2 |
| Matériau | Acier |
| Description | Réfrigérateur |
| Référence fabricant | TWR-48SD-N |
| Marque | Turbo Air |
Garantie
| Garantie | 1 an et demi (pièces et main-d'œuvre) |