Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Akro-Mils

Référence :WB443437BL

Référence fabricant : 30289-BLUE

Akro-Mils® Bac empilable grand format en plastique Akro-Bin®, 60,6 cm (L) x 46,4 cm (l) x 30,5 cm (H), bleu

Description du produit
Ces bacs robustes en polymère de qualité industrielle sont empilables pour répondre à vos besoins de stockage. Ils sont dotés d'une large tablette d'empilage et de poignées pour une manipulation aisée. Des butées antidérapantes et des nervures de renfort empêchent tout déplacement ou écartement, même lorsque les bacs sont pleins. La large surface d'étiquetage frontale permet l'apposition d'étiquettes adhésives pour une identification rapide des stocks. Ils résistent à des températures de 121 °C (250 °F). Vendus par carton. Ne sont pas recommandés pour une installation sur panneaux.

PRIX
$71.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur23-7/8 po
Largeur18-1/4 po
Hauteur12 po
Dimensions (L x l x H)23-7/8 x 18-1/4 x 12 pouces
Longueur intérieure20-3/4 po
Largeur intérieure16 po
Hauteur intérieure11-1/8 po

Détails du produit

TaperPoubelle surdimensionnée
CouleurBleu
MatérielPlastique
Quantité par paquet1
Référence fabricant30289-BLEU
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
MarqueAkro-Mils