Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Glisser la plaque 33015OS - Slip plate® #1, 1 Gallon (peut emballer de 4)

Glisser la plaque 33015OS - SLIP Plate® #1, 1 Gallon peut (Pack de 4)

Article nº : WBB513618

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 859,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Glisser la plaque de glissement 37108® Superflake™ chaud four lubrifiant de chaîne, 5 Gal

Glisser la plaque de glissement 37108® Superflake™ chaud four lubrifiant de chaîne, 5 Gal

Glisser la plaque 33203G - Slip plate®, 12 oz aérosol (Pack 6)

Feuillet plaque 33203G - SLIP Plate®, 12 oz aérosol (Pack de 6)

Glisser la plaque 30732R - Graines SLIK™ Talc, 8 livre seau

Glisser la plaque 30732R - graine SLIK™ Talc, seau de 8 livres

Lubrifiant de graphite film robuste et sec qui résout les problèmes de frottement coulissant. Contient la plus forte concentration de friction combats graphite. Produit un revêtement durable avec une plus grande onctuosité. Naturellement hydrophobe - repousser la pluie, neige, boue. Plaque de glissement® no 1 contribue à réduire la rouille et la corrosion tout en prolongeant la vie de l’équipement. Les applications typiques sont : chargement frontal, râpes, auto chutes, bennes à ordures, chariots élévateurs, transporteurs, attelages de remorque et skid steer seaux. Slip plate® produits ne peuvent pas être expédiés par transport aérien.

Poids &Dimensions

  • Taille 1 gal (3,79 l)
  • Poids 33,4 lbs (15,18 kg)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 4
  • Marque Plaque de glissement
  • Type de taille Peut
  • Description Slip plate® #1
  • Type de lubrifiant Graphite
  • Numéro de référence du fabricant 45534
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
Glisser la plaque 33015OS - Slip plate® #1, 1 Gallon (peut emballer de 4)

Glisser la plaque 33015OS - SLIP Plate® #1, 1 Gallon peut (Pack de 4)

Article nº : WBB513618