Quantité minimale: 2
Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un lubrifiant 2-en-1 qui pénètre profondément dans les câbles et lubrifie les espaces serrés dans les liens de la chaîne. Concentré de livraison du lubrifiant directement sur la zone réduit la surpulvérisation. Plaque de glissement® en aérosol pour chaîne & câble combine un solide et un lubrifiant humide. Il produit une couche de réduction du frottement qui dure plus longtemps, protégeant mieux que les lubrifiants de humide-film de pétrole traditionnel qui seulement recouvrir la surface ultrapériphérique et s’évaporer au fil du temps. Les applications typiques sont : vélo direction câbles, chaînes, chaînes de porte de garage, treuils et câbles de papillon. Slip plate® produits ne peuvent pas être expédiés par transport aérien.
Poids &Dimensions
- Taille 12 oz
- Poids 4,68 lbs (2,13 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 6
- Marque Plaque de glissement
- Type de taille Bombe aérosol
- Description Chaîne Slip plate® & câble
- Type de lubrifiant Graphite
- Numéro de référence du fabricant 45551
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Glisser la plaque 35201G - chaîne de SLIP Plate® & câble-12,5 oz aérosol-Pack de 6
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires