Un graphite naturel unique qui offre une lubrification supérieure des axes et bagues de chaîne, même dans des conditions extrêmes. Son émulsion à base d'eau transporte efficacement le graphite pour lubrifier toute la chaîne. Un système de liant unique crée un revêtement très résistant. Pénètre dans les espaces les plus restreints. À utiliser uniquement sur des surfaces non destinées au contact alimentaire. Le lubrifiant pour chaînes de four chaud est à base d'eau et risque de geler à des températures inférieures à 0 °C. Les produits SLIP Plate® ne peuvent pas être expédiés par voie aérienne.
Lubrifiant pour chaîne de four chaud SLIP Plate® Superflake™, 5 gallons
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$919.00
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 41.7 lb |
| Taille | 5 gal |
Détails du produit
| Type de lubrifiant | Graphite |
| Type de taille | Seau |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Lubrifiant pour chaîne de four chaud Superflake™ |
| Référence fabricant | 45591 |
| Marque | Plaque de glissement |