Prix : 10 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce système de bouclier d’air fourni comprend deux boucliers et casques de soudage, une pompe à air ambiant de 1 1/2 HP et 50 pieds de tuyau respiratoire. Utilisé par les fonderies, les mines, les raffineries, les constructeurs automobiles, le travail des métaux, les usines chimiques et d’aluminium.
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 50 pi (15,24 m)
- Poids 136 lbs (61,82 kg)
Détails du produit
- CFM 0-20 CFM CFM
- Description Fournisseur de luxe Air système de bouclier/casque
- Coupleurs OBAC
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP HP
- Population ciblée 2
- Comprend 2 shields, pompe à Air ambiant 1, 2 50' Airline tuyaux
- Type Système d’adduction d’Air
- Alimentation requise 115V/230V AC monophasé, 12,4 A / 6,2 A
- Quantité par paquet 1
- Marque Allegro Industries
- LB/PO2 2-12 PSI De travail, 15 PSI Max psi
- Matériau ABS, Polycarbonate, acier, PVC
- Numéro de référence du fabricant 9249-02
Conformité et certifications
- Certifications Homologué par le NIOSH
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Allegro 9249-02 fourni Air Shield & noir soudure casques, Deluxe, 2 ouvriers, 50' de tuyau & #10 Lens
10239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit