0,45 $ ch.
Prix: 22,50 $ / Pkg de 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cales de consulter une vaste catégorie de rondelles plates de spécialité qui sont utilisés pour le positionnement et l’espacement. Alors que les cales ressemblent à rondelles plates qu’ils diffèrent en ce cales sont généralement faites de matériaux non ferreux, à l’aide de techniques de production et des matériaux plus précis.
Modèle est vendu en packs de 50, la commande minimale est de 12 packs, pour un total de 600 pièces
Modèle est vendu en packs de 50, la commande minimale est de 12 packs, pour un total de 600 pièces
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Métrique
- Diamètre intérieur 17 mm
- Épaisseur 1,5 mm
- Diamètre 24 mm
Détails du produit
- Type Bague d’appui
- Quantité par paquet 170
- Marque G.L. Huyett
- pays Importation
- Matériau Acier à ressort
- Finition Noir
- Numéro de référence du fabricant SS-017024-15
Conformité et certifications
- Certifications DIN 988
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support bague - M24 O.D. x 17mm D.I. x 1,5 mm d’épaisseur - printemps acier - DIN 988, qté par paquet : 50
0,45 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit