Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



C'EST LE BLACK FRIDAY ! — Jusqu'à 30 % de réduction sur l'équipement, le rangement, les produits de sécurité et bien plus encore ! — ACHETEZ MAINTENANT
Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB270315

Global Industrial Station de remplissage de bouteilles d'eau à montage en surface, filtrée, sans PFAS

Description du produit
✓ Activation sans contact avec arrêt automatique
✓ Filtre à PFAS et microplastiques prêt à l'emploi inclus
✓ Porte d'accès à clé, sans outil, pour un changement de filtre facile

Gardez vos clients et votre personnel hydratés grâce à ceci Global Industrial Fontaine à eau murale ™. Fabriquée en acier robuste, elle est équipée d'un système de drainage éliminant l'eau stagnante et d'un flux d'eau laminaire minimisant les éclaboussures. Cette fontaine d'intérieur est idéale pour les entrepôts, aéroports, hôtels, écoles, bureaux et bien plus encore. DEL un compteur d'affichage qui suit le nombre de bouteilles sauvées des décharges et un DEL Indicateur de niveau de filtre vous informant du moment où il est temps de changer le filtre. Comprend un filtre à eau d'une capacité de 3 600 gallons (environ 13 650 litres) pour éliminer les PFAS et les microplastiques et répondre à tous vos besoins de filtration – filtration totale des PFAS (Réduction des PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS et PFHpA) et conforme aux normes NSF/ANSI 42, 53, 372 et 401. Son capteur intégré remplit les bouteilles rapidement à un débit de 1,0 GPM, pour une utilisation sans contact. Ce produit est conforme aux normes ADA. Garantie limitée d'un an. Breveté et brevets en cours d'homologation.

  • Réservoir d'une capacité de 3 600 gallons doté d'un système de filtration avancé éliminant la totalité des PFAS et une gamme complète de chlore, de plomb, de kystes, de turbidité et de microplastiques.
  • Conforme aux normes ADA, avec l'indication « Tenir la bouteille devant le capteur (à 15 cm à droite) » en braille sur le panneau avant.
  • Débit de remplissage rapide de 1,0 GPM
  • Carrosserie en ABS avec cadre en acier galvanisé durable
  • couvercle inférieur résistant à la rouille et aux chocs
  • Compatible avec le filtre de remplacement numéro de modèle 761215PF
  • Le centre d'affichage comptabilise les bouteilles jetables évitées et non jetées. DEL Les barres clignotent lorsqu'un changement de filtre est nécessaire.
  • Pour usage intérieur uniquement
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $1,049.00

    était $1399.00
    Économisez $350.00 (25%)
    1
    1
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur17-7/8 po
    Profondeur6-5/16 po
    Hauteur25-9/16 po
    Poids15.9 lb

    Détails du produit

    Nombre de stations1
    Puissance18 W
    Barboteur résistant au vandalismeNon
    MatérielABS
    Référence fabricant761251
    FiltreCompris
    Intérieur/ExtérieurIntérieur
    Type d'installationSur le mur
    MarqueGlobal Industrial
    RéfrigéréNon
    Activation du remplissage des bouteillesCapteur sans contact
    CouleurGris
    Intensité de courant0.15 A
    Capacité du filtre en gallons3600 gal
    Hertz60 Hz
    Tension115 V
    Résistant au vandalismeNon

    Garantie

    Garantie1 an

    Conformité et certifications

    Certifié ANSIOui
    Conforme à l'ADAOui
    Certifié NSFOui
    Accréditation verteNon