Prix : 175,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce 24" W x 24" porte d’accès H est faite d’acier de calibre 16 solide pour duability longue durée et de fiabilité. 25-1/4" W x 25-1/4" cadre H. Coins de sécurité arrondis à porte offre un aspect architectural agréable. Charnières continues apparentes permet au panneau de porte ouvrir à 175 degrés. Trous de montage dans chaque coin du cadre permettent une installation facile. Puisqu’il n’y a pas de cadre pour s’enfoncer dans le mur ou le plafond, il est idéal pour accéder aux dimensions impaires d’ouverture. Finition blanche. 4 loquets.
Poids &Dimensions
- Largeur de la porte 24 in (60,96 cm)
- Ouverture brute 23-3/4 X 23-3/4 po
- Hauteur totale du cadre 25-1/4 po (64,14 cm)
- Hauteur de la porte 24 in (60,96 cm)
- Largeur totale du cadre 25-1/4 po (64,14 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Nombre de verrous 4
- Marque Acudor
- Matériau Acier
- Couleur Blanc
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Scott
Date de : Octobre 26, 2019
-
Reviewer : FH
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce produit est facile à installer et il est aligné contre la cloison sèche. Il ne faut pas couper les plaques de plâtre pour donner la salle où les verrous pivotant.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
125,95 $
Porte d’accès montée surface - 24 x 24
175,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires