Prix : 72,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce 8" W x 8" porte d’accès H est faite d’acier de calibre 16 solide pour duability longue durée et de fiabilité. 9-1/4" W x 9-1/4" cadre H. Coins de sécurité arrondis à porte offre un aspect architectural agréable. Charnières continues apparentes permet au panneau de porte ouvrir à 175 degrés. Trous de montage dans chaque coin du cadre permettent une installation facile. Puisqu’il n’y a pas de cadre pour s’enfoncer dans le mur ou le plafond, il est idéal pour accéder aux dimensions impaires d’ouverture. Finition blanche. loquet de 1.
Poids &Dimensions
- Largeur de la porte 8 in (20,32 cm)
- Ouverture brute 7-3/4 X 7-3/4 po
- Hauteur totale du cadre 9-1/4 po (23,5 cm)
- Hauteur de la porte 8 in (20,32 cm)
- Largeur totale du cadre 9-1/4 po (23,5 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Nombre de verrous 1
- Marque Acudor
- Matériau Acier
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 729,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 809,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
639,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 079,20 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
119,95 $
Porte d’accès montée surface - 8 x 8
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires