Prix : 799,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
FOURNISSEUR DE SERVIETTE & TAMPON SANITAIRE ASI
Idéal pour les salles de bain des femmes ! Aide à distribuer les serviettes hygiéniques et Tampons.
Porte de l’armoire est en calibre 18, acier inoxydable de Type 304. Toutes les surfaces exposées ont une finition satinée #4. La porte est attachée à l’aide d’une charnière pleine longueur 3/16" diamètre inox piano et se verrouille à l’aide de deux serrures à paillettes qui sont clés identique. Monnayeur interne doit être indexé différemment des serrures de portes. Mécanismes de distribution sont attache monté en interne pour permettre aux mécanismes de changement de dénomination de la monnaie. Surface montée double distributeur serviette hygiénique & Tampon peut contenir jusqu'à 30 serviettes et tampons 27 de tailles spécifiées. Caisse est faite d’acier inoxydable de calibre 22. Dénomination de fonctionnement pièce installée en usine doit être libre.
Serviettes de table en ouverture : 4-1/4 » x 3 » x 1-1/8 » (108mm x 76mm x 29mm) 30 capacité
Stayfree n° 4
Gardes de No 247, ou 147
Kotex non 704,707,07010, 07040, 07045, 07300 07320
Pure-Nat no M-4
MODESS no 4
Tampons d’ouverture : Taille du tube 3/4 » dia. x 5-1/4 » (19mm x 134mm) 27 capacité
Tampax
MODESS Tampons
Idéal pour les salles de bain des femmes ! Aide à distribuer les serviettes hygiéniques et Tampons.
Porte de l’armoire est en calibre 18, acier inoxydable de Type 304. Toutes les surfaces exposées ont une finition satinée #4. La porte est attachée à l’aide d’une charnière pleine longueur 3/16" diamètre inox piano et se verrouille à l’aide de deux serrures à paillettes qui sont clés identique. Monnayeur interne doit être indexé différemment des serrures de portes. Mécanismes de distribution sont attache monté en interne pour permettre aux mécanismes de changement de dénomination de la monnaie. Surface montée double distributeur serviette hygiénique & Tampon peut contenir jusqu'à 30 serviettes et tampons 27 de tailles spécifiées. Caisse est faite d’acier inoxydable de calibre 22. Dénomination de fonctionnement pièce installée en usine doit être libre.
Serviettes de table en ouverture : 4-1/4 » x 3 » x 1-1/8 » (108mm x 76mm x 29mm) 30 capacité
Stayfree n° 4
Gardes de No 247, ou 147
Kotex non 704,707,07010, 07040, 07045, 07300 07320
Pure-Nat no M-4
MODESS no 4
Tampons d’ouverture : Taille du tube 3/4 » dia. x 5-1/4 » (19mm x 134mm) 27 capacité
Tampax
MODESS Tampons
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 28-1/8 po (71,44 cm)
Détails du produit
- Type Distributeur sanitaire
- Marque American Specialties
- Matériau Acier inoxydable
- Style Gratuit
- Numéro de référence du fabricant 0864-F
- Capacité Tampons de serviettes/30 27
- Couleur Stainless
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tony Harris
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
41,95 $
Global Industrial™ Bacterial Enzyme Odor Eliminator, Bouteille de 1 quarts, 6/Caisse
Article nº : 640410
Pas encore évalué
85,95 $
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
93,95 $
Distributeur de tampons et de serviettes monté en surface ASI® – 0864-F
799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires