Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



American Specialties

Référence :WBC0058624

Référence fabricant : 10-0040

Rouleau jumbo double de 9 pouces monté en surface ASI® toilette Distributeur de mouchoirs en papier - 10-0040

Description du produit
DISTRIBUTEURS DE PAPIER toilette À DOUBLE ROULEAU, MONTÉS EN SURFACE, ASI®
Les distributeurs de papier toilette peuvent contenir jusqu'à deux rouleaux toilette ce qui réduit la maintenance.


Fabriqué en acier inoxydable 304 pour une résistance optimale à la corrosion. Le distributeur double de rouleaux jumbo de 23 cm (9 po) peut contenir deux rouleaux de 23 cm (9 po) de diamètre, avec un mandrin de 5,7 cm (2-1/4 po) ou 7,6 cm (3 po) de diamètre. Lorsqu'un rouleau est vide, il suffit de faire glisser le panneau pour accéder à l'autre. La porte, le caisson et la plaque de montage sont en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée. Deux fentes permettent de visualiser le contenu des rouleaux. toilette Rouleaux de papier toilette à l'intérieur. Comprend un verrou à barillet pour plus de sécurité.

PRIX
$365.95

1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur20-3/4 po
Profondeur6-1/4 po
Hauteur11-1/2 po

Détails du produit

StyleGéant
Emplacement de montageMur
CapacitéDeux rouleaux de 9 pouces
MatérielAcier inoxydable
DescriptionDistributeur double de rouleaux jumbo de 9 pouces
CouleurInoxydable
Référence fabricant0040
MarqueAmerican Specialties