BRAS ARTICULÉ POUR Global Industrial CONVOYEUR PORTABLE, FLEXIBLE ET EXTENSIBLE
Le bras articulé en option permet une réception « sans quai ». Il facilite le déchargement et le chargement des camions. Longueur : 5', roues en acier de 2" de diamètre et entraxe des essieux de 4". Se fixe facilement à l’aide du matériel fourni et se replie sur le convoyeur lorsqu’il n’est pas utilisé. Garantie limitée d’un an.
Global Industrial
Référence :WB168115
Rallonge pour bras pivotant destinée aux convoyeurs portables, flexibles et extensibles Global Industrial™ de 24" de large
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$815.00
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
| Largeur | 24 po |
| Capacité de charge | 175 lb |
| Poids | 52 lb |
| Diamètre des roues de skate | 2 po |
| Largeur entre les cadres | 24 po |
| Centre de l'essieu | 4 po |
| Longueur réglable | 5' |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Rallonge pour Swing Stick |
| Couleur | Argent |
| Roues de skate par essieu | 8 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 168115 |
| Matériau des roues/rouleaux | Acier |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |