Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Swisher

Référence :WB534718

Référence fabricant : LSED14534

Fendeuse de bûches Swisher LSED14534 Timber Brute de qualité commerciale, 14,5 CV, 34 tonnes, avec moteur Kawasaki

Description du produit
La fendeuse de bûches Swisher® de 14,5 CV, de qualité professionnelle, est équipée d'un puissant moteur Kawasaki bicylindre en V à démarrage électrique pour des performances optimales. Son entraînement direct offre une force de fendage de 34 tonnes. La pompe robuste à deux étages de 83 l/min (22 GPM) assure une performance de fendage maximale et un temps de cycle optimal. La fendeuse peut être utilisée en position horizontale ou verticale. Le support avant réglable sur roues facilite le réglage, l'attelage et le déplacement. Le verrouillage de la poutre renforce la sécurité lors du fendage en position verticale. Le berceau à bûches robuste réduit le risque de chute de la bûche. Le coin à quatre voies Swisher est inclus et double la productivité de fendage. Transportez facilement votre fendeuse où que vous alliez : elle est remorquable sur route. Autres caractéristiques : ouverture de 63,5 cm (25 pouces), vérin surdimensionné pour une force de fendage maximale et réservoir hydraulique en acier soudé de 57 litres (15 gallons). Fabriquée aux États-Unis avec des pièces américaines et internationales. Non disponible à la vente en Californie. Assemblage requis. **Fluide hydraulique et batterie non inclus.

Caractéristiques:
  • Moteur Kawasaki bicylindre en V de 14,5 CV à démarrage électrique
  • Longueur maximale des bûches : 25 pouces
  • Les 34 positions de fendage horizontales et verticales offrent une force de fendage suffisante pour toutes les essences de bois.
  • Ouverture de 25 pouces
  • La pompe à 2 étages maximise le temps de cycle
  • Entraînement direct
  • Cale à 4 voies incluse
  • La béquille avant réglable à roulettes facilite le réglage, l'attelage et le déplacement.
  • Réservoir hydraulique en acier soudé de 15 gallons
  • Le coin composé en acier usiné de 1 pouce assure un fendage de bûches robuste et efficace.
  • Remorquable sur route, vous pouvez donc l'emmener partout.
  • Le berceau à bûches intégré et robuste empêche l'opérateur d'avoir à se baisser pour récupérer les bûches fendues.
  • Le verrouillage vertical du faisceau renforce la sécurité lors du fractionnement en position verticale.
  • Fabriqué aux États-Unis avec des pièces américaines et internationales

Informations sur la garantie :
  • Système hydraulique d'un an
  • 3 ans sur les composants en acier
  • utilisation commerciale de 90 jours
  • moteur par fabricant

LSED14534 n'est pas autorisé à être expédié en Californie. Cliquez ici pour l'option CARB de Californie.

PRIX
$9,835.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids751 lb
Taille de l'ouverture25 po

Détails du produit

Taperfendeuse de bûches
puissance14.5 HP
Type de lecteurDirect
Type de démarrageÉlectrique
StyleHydraulique
Capacité du réservoir de carburant2.5 gal
Temps de cycle11 secondes
Référence fabricantLSED14534
Type de carburantEssence sans plomb
Cylindrée du moteur603 cm³
Type de moteurGaz
Série de moteursFS481V
MarqueSwisher

Conformité et certifications

Conforme aux normes d'émissions de CalifornieNon