Prix : 4 395,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fièrement fabriqué aux États-Unis, l’étau combiné pipe et banc canal rond est conçu pour gérer les applications de serrage les plus exigeants. Contrairement à la plupart des étaus qui ont un écrou central fixe, le tuyau de combinaison et banc écrou étau canal rond est ancré à l’arrière qui fournit traction en ligne droite et même la pression résultant en une plus grande durabilité. La conception du canal rond permet également un spindle complètement fermé et l'assemblage de noix garder les débris et la lubrification pour une durée de vie de fonctionnement en douceur. Pour une polyvalence ultime, l’étau Combination Pipe and Bench est équipé de mâchoires principales, de mâchoires de tuyaux et d’une surface de travail usinée en enclume.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les mâchoires de tuyau égocentriques peuvent contenir jusqu’à 6 tuyaux en toute sécurité et en toute sécurité
- La construction fermée maintient la lubrification et les contaminants à l’extérieur
- Verrouillage de la base pivotante avec double verrouillage pour la prise antidérapante dans n’importe quelle position
- La barre de glissière de precicision élimine le mouvement dans la mâchoire avant indépendamment de la distance ouverte
- Surface de travail de grande enclume
- Mâchoire en acier durci, inserts remplaçables sont dentelés à la machine pour une adhérence sûre et sûre sous couple maximal
- 60 000 PSI corps en fer ductile est pratiquement indestructible avec 2X la force des étaus moulés gris
Poids &Dimensions
- Capacité de la mâchoire du tuyau 1/2 - 6 dans
- Diamètre du cercle de boulon 11-3/8
- Capacité d’ouverture maximale 9 in (22,86 cm)
- Distance centrale 4 in (10,16 cm)
- Profondeur de la mâchoire 5/8 en
- Largeur de la mâchoire 6 in (15,24 cm)
- Taille 9 in (22,86 cm)
- Profondeur de la gorge 6-1/2 po (16,51 cm)
Détails du produit
- Type Banc & Pipe combinaison étau
- Marque Wilton
- Type de base 360° pivotant
- Numéro de référence du fabricant 28828
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wilton 28828 Modèle C-3 6 » Largeur de la mâchoire 6-1/2 » Throat Combination Pipe - Bench Vise W/ Base pivotante
4395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit