Prix : 1 249,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Wilton Mechanics Vises ont une coulée de fer psi robuste de 30 000 construite pour un usage robuste et une durée de vie prolongée. La lubrification à vie signifie que la graisse est scellée en permanence pour un service sans problème. Cet étau est doté d’un pivot de 360°, de quatre poteaux de montage et de doubles verrouillages pour assurer une stabilité maximale. Top ces caractéristiques leader de l’industrie avec une garantie à vie et vous savez que vous ne voudrez jamais pour un autre étau, sauf si c’est un Wilton.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La base pivotante tourne à 360° et dispose de doubles verrouillages assurant une stabilité maximale
- La peinture de manteau de poudre résiste aux rayures et fournit une finition durable dure
- Dessus en acier durci remplaçable et mâchoires de tuyau
- Surface de travail de grande enclume
- Coulée de fer PSI robuste de 30 000 psi construite pour un usage robuste et une durée de vie prolongée
- Fuseau et écrou entièrement fermés
Poids &Dimensions
- Capacité de la mâchoire du tuyau 1/4 - 3-1/2 in
- Capacité d’ouverture maximale 8-1/4 po (20,96 cm)
- Largeur de la mâchoire 8 in (20,32 cm)
- Taille 8-1/4 po (20,96 cm)
- Profondeur de la gorge 4-3/4 po (12,07 cm)
Détails du produit
- Type Banc & Pipe combinaison étau
- Marque Wilton
- Type de base 360° pivotant
- Numéro de référence du fabricant 21800
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TODD
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wilton 21800 Modèle 748A 8 » Largeur de la mâchoire 4-3/4 » Throat Depth Mechanics Vise W/ Base pivotante
1249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit