ROULETTE À USAGE INTENSIF
Idéale pour les chariots utilitaires généraux, les chariots à plate-forme et les diables. Les roulettes pivotantes sont équipées de doubles chemins de roulement à billes trempés et d’un axe central traité thermiquement pour une longue durée de vie. Les roues roulent facilement grâce à des roulements à rouleaux de type cage, trempés et rectifiés.
Global Industrial
Référence :WB601118
Roulette pivotante à plaque Global Industrial™ pour usage intensif, roue en plastique de 6 pouces, capacité de charge de 800 lb
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$51.95
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
| Largeur | 2 po |
| Hauteur | 7-1/2 po |
| Capacité de charge | 800 lb |
| Diamètre de la roue | 6 po |
| Dimensions de la plaque | 2 x 4 dans |
| Espacement des boulons | 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 pouces |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Plastique |
| Type de frein | Frein non fourni |
| Référence fabricant | 601118 |
| Type de roulette | Pivotant |
| Marque | Global Industrial |