Prix : 70,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ROUE AVANT COMPLÈTE PNEUMATIQUE
Transport des pièces délicates et matériaux pratiquement sur l’air. Amortissante, plein pneumatique fatigué, roulement roue absorbe les vibrations qui pourraient être nocifs pour le chargement, tout en protégeant les sols. Résistant à la corrosion galvanique roulettes des années de service fiable. Pneus en caoutchouc gris. Caractéristiques fendue des trous de boulon qui vous permettent d’aligner les vis à la surface de montage.
Transport des pièces délicates et matériaux pratiquement sur l’air. Amortissante, plein pneumatique fatigué, roulement roue absorbe les vibrations qui pourraient être nocifs pour le chargement, tout en protégeant les sols. Résistant à la corrosion galvanique roulettes des années de service fiable. Pneus en caoutchouc gris. Caractéristiques fendue des trous de boulon qui vous permettent d’aligner les vis à la surface de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-13/16 po (7,14 cm)
- Hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Gamme de diamètre de roue 7 à 8 pouces
- Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
- Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Indice de roulette Pneumatique
- Assemblage requis Non
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 748042
- Caster Type Pivotant
- Type de roue entièrement pneumatique
- Couleur Gris
- Évaluation de Ply 4
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : FRED
Date de : Septembre 12, 2020
-
Reviewer : Richard Martinez
Date de : Novembre 20, 2019
Votre commentaire :
Travaillé sur une grande ! -
Reviewer : Tc
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Roues usagées pour faire personnalisé caméra vidéo Dolly pour la société de production vidéo à Denver, CO. Les roues pneumatiques amortissent le trajet pour éviter que les vibrations et les bosses ne soient transférées à la caméra pendant le tournage.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
55,95 $
Marathon 00315 8" increvables roulette
Article nº : B639914
Pas encore évalué
62,95 $
129,95 $
Global Industrial™ Swivel Plate Caster 8" Full Pneumatic Wheel 300 lb. Capacité
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires