Souvent achetés ensemble
Prix : 49,95 $
Les clients ont également été consultés
Idéal pour les camions d’utilité générale, plate-forme camions et chariots. Roulettes pivotantes ont durci double billes et chauffer le roi traité boulon pour la longue vie. Roues roll facilement le type de cage trempé et rectifié les roulements à rouleaux.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Gamme de diamètre de roue 7 à 8 pouces
- Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
- Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Rayon pivotant 5,625 po (14,29 cm)
- Assemblage requis Non
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 601126
- Caster Type Pivotant
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Serait-il possible d’avoir des freins pour ce modèle ?
Question posée par : Victor, 13 et 2016 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 13, 2016
Pas pour ce modèle spécifique, mais nous offrons freins sur autres roulettes similaires. Si vous avez besoin d’alternatives localisation d’assistance, veuillez communiquer avec notre département des ventes au 1-800-645-1232.
-
129,95 $
Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 8" Plastic Wheel 800 Lb. Capacité
Article nº : 601224
Pas encore évalué
34,95 $
Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 8" Polyurethane Roue 1200 Lb. Capacité
49,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires