Tabouret en cuir Interion® - Mécanisme de synchronisation de l'opérateur - Repose-pieds à 360°
L'inclinaison du dossier et de l'assise s'adapte à votre posture pour un confort optimal tout au long de la journée. Ce tabouret réglable est doté d'une assise pneumatique réglable en hauteur de 61 à 74 cm et d'un repose-pieds réglable en hauteur de 19 à 28 cm, assurant un bon maintien des pieds et des jambes. L'assise généreuse est rembourrée de 9 cm d'épaisseur et revêtue de cuir noir véritable avec un bord arrondi pour réduire la pression sur les genoux et favoriser la circulation sanguine. Le dossier profilé réglable en hauteur (6,4 cm) assure une meilleure posture grâce à un soutien lombaire. Le piètement en polypropylène renforcé d'acier est équipé de roulettes de 5 cm pour moquette. Tous les tabourets réglables sont couverts par une garantie limitée de 2 ans. Dimensions de l'assise : 46 cm x 46 cm. Dimensions du dossier : 44,5 cm x 48 cm. Marque : Interion By Global Industrial Assemblage facile.
Des patins de tabouret optionnels sont également disponibles pour remplacer les roulettes en cas d'utilisation stationnaire.
Interion par Global Industrial
Référence :WB506756
Tabouret de bureau en cuir Interion® - Repose-pieds 360° - Noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$439.95
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Capacité de charge | 250 lb |
| Largeur du siège | 18 po |
| Profondeur d'assise | 18 po |
| Hauteur du siège | 24 - 29 po |
| Hauteur minimale du siège | 24 po |
| Hauteur maximale du siège | 29 po |
| Base | Base 5 étoiles |
| Type de réglage en hauteur | Pneumatique |
| Diamètre de base | 23 po |
| Diamètre de la roulette | 2 po |
| Largeur du dos | 17-1/2 po |
| Hauteur du dos | 19 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Famille de couleurs de cadre | Noir |
| Type inclinable | Dos uniquement |
| Antimicrobien | Non |
| Type de bras | sans bras |
| Référence fabricant | 506756 |
| Collection | Traditionnel |
| Marque | Interion par Global Industrial |
| Taper | Tabouret de travail |
| Couleur | Noir |
| Série | Interion |
| Type de roulette | Roues jumelées |
| Mobile ou stationnaire | Mobile |
| Repose-pieds inclus | Oui |
| Famille de couleurs de sièges | Noir |
| Roulettes incluses | Oui |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Repose-pieds chromé à 360 degrés |
| Matériau du cadre | Acier |
| Type de dos | Milieu du dos |
| Matériau du siège | Cuir |
Garantie
| Garantie | 2 année |