Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Ces tabourets Interion® By Global Industrial sont conçus pour faciliter le positionnement personnel, de sorte que vous êtes plus à l’aise et productif. Angle de siège et s’ajustent simultanément pour bercer votre dos pour un confort longue journée. Ajustement pneumatique de la hauteur du siège de 24-3/4 à 28-1/4 pour s’assurer que vos pieds et vos jambes sont correctement soutenus par le repose-pieds chromé réglable 7-1/2 à 11"H. Siège de taille généreuse a Epaisseur 3-1/2" rembourrage 100 durable couvert de revêtement acrylique %. Cascade profilée conception contribue à réduire le stress sur les genoux et assure une circulation appropriée. Profilé arrière offre un soutien lombaire et favorise une bonne posture. Réglable indépendant retour angle, verrou d’inclinaison et d’inclinaison arrière réglage de la tension. Gestionnaire tabouret assise 20" W x 19-1/2 « D dos 19-1/2 » W x 20 « H. lame en aluminium 5 base avec une armature en acier comprend cinq 2 » double tapis roulettes. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée. capacité de poids 250lbs.
Poids &Dimensions
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Largeur arrière 19-1/2 po (49,53 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur minimale du siège 24-3/4 po (62,87 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur du dos 20 in (50,8 cm)
- Plage de hauteur d’assise 24-3/4 - 28-1/4 po
- Hauteur maximale du siège 28-1/4 po (71,76 cm)
- Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur du siège 24-3/4 - 28-1/4 po
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Siège et dossier indépendants
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Description Gestionnaire de selles
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Caster Type Roues jumelées
- Numéro de référence du fabricant 808699BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JON
Date de : Octobre 07, 2020
-
Reviewer : DENNIS
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Patricia
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La chaise est arrivée rapidement, était facile à assembler, et est confortable. -
Reviewer : Bob
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette chaise est grande dans de nombreuses positions assises, mais le repose-pied quand la chaise est ajustée haut, est à petit pour garder vos pieds reposés sur l’anneau. Il doit être de plus grand diamètre. -
Reviewer : Ja
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’aime vraiment cette chaise. C’est le deuxième de ce même fauteuil que j’ai acheté chez Global Industrial dans environ deux ans. Le premier est encore en grande forme juste besoin d’un deuxième pour un autre poste de travail. Le seul problème que j’ai eu avec le premier était le bras en T fendu ouvert au fond permettant au bras de pivoter de l’avant vers l’arrière (pas l’un des huit ajustements). J’ai percé à travers le bras et zip attaché ensemble et n’ont pas eu d’autres problèmes. Je ressemble à ce problème a été corrigé car il ya maintenant des vis plus bas sur le bras pour le garder ensemble. Si vous regardez cette chaise et de penser à acheter arrêter de chercher et d’acheter déjà.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accoudoirs en T réglables Interion® (par paire)
Article nº : 744150
Pas encore évalué
115,95 $
Kit d'anneau ® Stool Interion
Article nº : 917156
Pas encore évalué
61,95 $
Économisez 40,00 $ avec ce produit comparable
Interion® Manager Stool - Tissu - 360 pieds - Noir
Article nº : 808698BK
Expédition en un jour ouvrable
419,95 $
comparer les élémentsInterion® Stool With Arms - Tissu - 360 pieds - Noir
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange