32,95 $ ch.
Prix: 395,40 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’huile synthétique extra légère Super Lube est une huile multi-usage ISO-46 avec des performances bien équilibrées dans une gamme d’applications. Il présente d’excellentes performances dans les aubes haute pression, les pompes à piston et à engrenages, offrant des performances plus longues et optimales. Il a une excellente résistance à l’oxydation, se sépare facilement de l’eau, résistant à la mousse, permettant l’extension des intervalles de filtre à huile tout en assurant un système propre. L’huile extra légère Super Lube est un lubrifiant de qualité alimentaire enregistré NSF, classé H1 pour le contact alimentaire accidentel. Fabriqué aux États-Unis. Durée de conservation de 5 ans. Quantité de cas de 12. La garantie est de 24 mois à compter de la date d’achat.
Poids &Dimensions
- Taille 1 pt
Détails du produit
- Type de taille Bouteille
- Application Intérieur-extérieur
- ISO Grade ISO 46
- Type Huile
- Pour une utilisation avec Maintenance/retouches
- Marque SuperLube
- Quantité par paquet 12 bouteilles
- Type de lubrifiant Synthétique
- Numéro de référence du fabricant 53020
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 24 mois à compter de la date d’achat
Conformité et certifications
- Évaluation NSF H1
Galerie de photos et vidéos
-
Lubrifiants polyvalents
-
Super huile de lubrification avec PTFE
-
Super huile de lubrification avec PTFE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Super Lube Synthetic Extra Lightweight Oil, Bouteille de 1 Pts, ISO 46, Clear, qté par paquet : 12
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires