Souvent achetés ensemble
Prix : 1 809,00 $
Les essieux avant et arrière sont soutenus par des roulements de cartouche scellés de qualité industrielle, minimisant la résistance et offrent une conduite plus fluide. Levier de frein et de frein avant de type V super puissant avec une goupille de verrouillage du levier à ressort pour empêcher le tricycle de bouger lorsqu’il est garé.
Ce modèle est expédié à 65 % pré-assemblé dans deux cartons. Il est recommandé qu’un mécanicien qualifié effectue l’assemblage final, ce qui comprend la connexion du cadre de 2 pièces ensemble, le montage des roues, guidon, selle et pédales, et l’exécution des ajustements finaux.
Spécifications :
- Fourche et cadre robustes en acier haute traction et chromoly - Moyeu de frein rétropédaliste Shimano®
- Chaîne industrielle robuste 1/2 » x 3/16 »
- Essieu arrière de 17 mm avec roulements à cartouche scellés
- Jeu de manivelles en acier forgé monobloc avec pignon à 36 dents de 4 mm d’épaisseur.
- Moyeux de roue avant et arrière avec roulements à cartouche scellés
- Roues à 36 rayons de calibre 11 avec jantes en acier.
- Ailes avant et arrière peintes en noir.
- Frein avant en aluminium de type V avec levier de stationnement de sécurité
- Selle Husky cruiser confort jumbo 13 »
- Le modèle de base est livré avec un panier en acier de 21 « x 15 » x 9 »
- Réflecteur complet monté à l’avant, à l’arrière (monté sur les ailes) et sur roues.
- Pneus ballon 24x2,125
- Tubes extra épais résistants aux épines
- Le modèle non assemblé est emballé dans 2 cartons, UPS / FEDEX Ground expédiable
- Capacité de poids: 500 lb, y compris le poids du cycliste.
Les unités assemblées sont expédiées sur une palette en boîte. Le guidon, le panier avant optionnel et certains autres accessoires optionnels sont partiellement assemblés pour permettre un transport sécuritaire. S’il vous plaît appelez-nous si vous avez des questions concernant les unités assemblées.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 po (76,2 cm)
- Longueur 79
- Hauteur 46 po (116,84 cm)
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
Détails du produit
- Capacité 500 lbs
- Comprend Panier
- Type Unisexe
- Marque Husky
- Frein Frein coaster et frein V avant
- Vitesse Vitesse unique ft/min
- Numéro de référence du fabricant 160-132
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 an
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Husky Bicycles 26 » 3-Speed Men’s Industrial Cruiser HD-105, Noir
Article nº : B2732842
Pas encore évalué
1 135,00 $
Husky Bicycles 35x17mm Porte-cartouches scellées
Article nº : B2732788
Pas encore évalué
8,10 $
Husky Bicycles Front Brake Câble lourd et logement
Article nº : B2732795
Pas encore évalué
12,00 $
13,00 $
Husky Bicycles 26 x 1,9-2,125 Tube à vélo, résistant aux épines
Article nº : B2732801
Pas encore évalué
27,95 $
Husky Bicycles 35x15mm Porte-cartouches scellées
Article nº : B2732792
Pas encore évalué
9,30 $
Husky Bicycles 24 x 2.125, Tube à vélo, Résistant aux épines
Article nº : B2732791
Pas encore évalué
24,50 $
Husky Bicycles Coaster Brake avec double sprocket pour tricycles
Article nº : B2732794
Pas encore évalué
155,95 $
Husky Bicycles T-124 Industrial Tricycle, capacité de 500 Lb, roues de 24 po, comprend panier, jaune
1809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires