Prix : 15 469,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fonctionnalités
- 1 - 500 HP
- 3600, 1800, 1200 et 900 tr/min
- 208-230/460 volts (1 - 200 HP)
- 460 volts (250 - 500 HP)
- Enceinte TEFC
- facteur de service 1,15
- Isolation classe F
- Base rigide
- EISA conforme - rendement élevé
- NEMA Design C - couple élevé (1 - 200 HP, 1800 et 1200 tr/min)
- Conçu pour fonctionner de 50 Hz avec facteur de service 1 (1 - 150 HP)
Poids &Dimensions
- Poids 2670
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Emplacement de montage Rigide
- Cadre 445/7T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 200 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Comprend Roulement à rouleaux sur l’extrémité motrice
- Phase 3
- Applications Avec ceinture
- Efficacité à pleine charge 95,2
- Marque Dans le monde entier Electric Corporation
- Ampères à pleine charge 508,3-460/230 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Numéro de référence du fabricant PEWWE200-18-445/7 T
- Plaque signalétique RPM 1800 rpm
Conformité et certifications
- Certifications EISA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris
Article nº : B2312078
Pas encore évalué
92,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Dans le monde électrique T-Frame moteur PEWWE200-18-445/7 t, GP, TEFC, rigide, 3 PH, 445/7 t, 230 FLA, RB
15469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires