- Robinet mural central de 8 (203 mm) (réf. 002832-40) avec système d'installation « Pop and Lock » pour la colonne montante
- 35-1/2 (902 mm) de hauteur
- Vanne de pulvérisation B-0107
- Portée de 15 (381 mm)
- Dégagement de 8-1/4 (210 mm)
- Entrées à bride excentrique femelle 1/2 NPT (00AA)
- Tige de 18 (457 mm) (000369-40)
- Tuyau flexible en acier inoxydable B-0044-H
Unité de pré-rinçage T&S Brass B-0133-ADF12-B « Easyinstall » avec support mural et robinet supplémentaire
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Caractéristiques :
PRIX
$1,059.00
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Hauteur | 38-9/16 po |
| Raccord d'entrée | 2 po |
| Centres | 8 po |
| Longueur du tuyau | 44 po |
| Hauteur de la colonne montante | 18 |
| Portée du bec verseur | 12 po |
| Hauteur du bec verseur | 9-1/8 po |
| Dimensions du support mural | 6 po |
Détails du produit
| Couleur | Argent |
| gallons par minute | 1.42 gal/min |
| Litres par minute | 5.38 LPM |
| Emplacement de montage | Crédence |
| Matériau | Laiton |
| Type de raccordement | FNPT |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | B-0133-ADF12-B |
| Trous pour robinetterie | 1 |
| Style de poignée | Trois leviers avec pulvérisateur |
| Marque | T&S Brass |
Conformité et certifications
| Conforme à l'ADA | Non |