Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Laiton T&S

Référence :WBB548767

Référence fabricant : B-0100

Douchette de prérinçage T&S Brass B-0100 avec tuyau flexible en acier inoxydable

Description du produit
Douchette de prérinçage T&S Brass B-0100 avec tuyau flexible en acier inoxydable

Caractéristiques:
  • Nouveau modèle avec un débit de 1,42 gpm - Conforme à la norme EPAct 2005
  • Conçu pour un usage intensif dans les cuisines industrielles.
  • Vanne d'arrêt automatique avec tête de pulvérisation
  • Tuyau flexible en acier inoxydable de 914 mm (3 pi)
  • Entrée mâle 1/2 NPT
  • 48 (1219 mm) longueur totale de l'unité
PRIX
$319.95

1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Détails du produit

MatérielAcier inoxydable/Polyuréthane
Quantité par paquet1
DescriptionTuyau de remplacement avec valve de pulvérisation
CouleurArgent
Référence fabricant0100
À utiliser avecUtilisation intensive dans les cuisines industrielles
MarqueLaiton T&S