Ventes: 1.888.645.0878
fr-CA
Canada – English
Anglais
Sélection cochée



Suivi de commande
Mon panier

Trousses d’urgence et de survie

Les trousses d’urgence et de survie sont des ressources complètes et essentielles conçues pour fournir aux personnes et aux organisations les outils nécessaires pour naviguer dans les situations d’urgence. Que ce soit pour un usage personnel, des entreprises ou la préparation de la communauté, les kits sont méticuleusement sélectionnés pour faire face à une gamme de crises potentielles, des catastrophes naturelles aux urgences médicales.
33 résultats

Expédié à partir du Canada

Disponibilité

Type

Voir tous Type

Nombre de pièces

Voir tous Nombre de pièces
Voir tous Longueur
Voir tous Marque
Voir tous Largeur
Voir tous Matériau
Voir tous Hauteur
Voir tous Couleur
Voir tous Prix
33 résultats
Comparer
1
1
$21,75 
Expédition le jour même

Nombre de pièces

22

Comparer

Pack de traitement BBP

Nº de modèle : WB761305
1
1
$35,95 
En stock, expédition dans 3 à 4 jours

Nombre de pièces

15

Comparer

Kemp USA Medical Supply Pack F

Nº de modèle : WBB3035487
1
1
$595,00 
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Nombre de pièces

258

Hauteur

11 dans

Largeur

17 dans

Comparer

Kemp USA Medical Supply Pack H

Nº de modèle : WBB3035488
1
1
$829,00 
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Nombre de pièces

570

Hauteur

11 dans

Largeur

17 dans

Comparer
1
1
$1 535,00
Expédié en 3 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Hauteur

28 dans

Largeur

21 dans

Comparer

Sac de réponse™ EMI Pro, Orange

Nº de modèle : WBB3108242
1
1
$96,95 
Expédié dans les 1 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)

Nombre de pièces

1

Hauteur

10 dans

Largeur

7 dans

Couleur

Orange