Prix : 534,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Lit de camp robuste se compose d’un tablier en polypropylène avec la construction de la cornière en acier et roulettes 5 cm (2") avec action de pivot complet
- Matelas hypoallergénique est faite de noyau de mousse solide une livre avec une housse de coton de haute qualité
- longueur du lit et matelas : 188 cm (74")
- hauteur du lit (y compris les roulettes et matelas) : 41 cm (16")
- Epaisseur du matelas : 10 cm (4")
- Poids : 45 lbs
Poids &Dimensions
- Largeur 30 dans
- Hauteur 16 dans
- Poids 45 lbs
- Longueur 74
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Description Lit bébé avec matelas
- Matériau Armature en acier, matelas en mousse
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lit pliant sur roulettes avec matelas
534,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit