Souvent achetés ensemble
Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lutrin de table - 24" W x 19-3/4 « D x 13-3/4 » H chêne moyen
Ce Podium / lutrin est idéal pour les présentations dans les petites classes et amphithéâtres. Surfaces en bois sont en stratifié thermiquement fusionnée pour résistance aux rayures et taches. Table Podium convertit n’importe quel bureau, une table ou un comptoir dans un centre de conférence. Offre une surface de lecture spacieuses, incliné avec arrêt de crayon. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Ce Podium / lutrin est idéal pour les présentations dans les petites classes et amphithéâtres. Surfaces en bois sont en stratifié thermiquement fusionnée pour résistance aux rayures et taches. Table Podium convertit n’importe quel bureau, une table ou un comptoir dans un centre de conférence. Offre une surface de lecture spacieuses, incliné avec arrêt de crayon. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 13-3/4 po (34,93 cm)
Détails du produit
- Marque Bois dur
- Assemblage requis Oui
- Description Table pupitre haut - chêne moyen
- Numéro de référence du fabricant TTLDO
- Couleur Brun
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
785,00 $
Podium dessu de table / pupitre - 24" W x 19-3 / 4" D x 13-3 / 4 « H Medium Oak
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires