Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Interion par Global Industrial

Référence :WB506746

Chariot de table Interion® pour tables pliantes rectangulaires pouvant accueillir 10 personnes – jusqu'à 96"

Description du produit
Le chariot à tables Interion®, très résistant, permet de ranger, de transporter et de stocker des tables pliantes rectangulaires en position verticale, pour un accès aisé. Ce chariot mobile peut accueillir jusqu’à 10 tables pliantes rectangulaires, chacune mesurant jusqu’à 96" de long. Roulettes robustes de 4" ne laissant pas de traces (deux fixes, deux pivotantes). Structure en cornières d’acier soudées de 2". brun. Montage facile.

PRIX
$685.00
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
Largeur98 po
Profondeur28 po
Hauteur31 po
Poids82 lb

Détails du produit

StyleEmpilement vertical
Type de chariotChariot à plateau
Capacité10 tableaux
DescriptionChariot à table pliante
Référence fabricant506746
À utiliser avecTables rectangulaires
MarqueInterion par Global Industrial