Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce petit distributeur manuel de longueur définie sur paillasse accepte la plupart des bandes jusqu’à 1 " de large avec un diamètre de rouleau maximal de 5 -1/2 " sur un noyau de 1 " ou 3 « . Une simple pression sur le levier d’action lisse fournira jusqu’à 4 « de ruban adhésif. Les longueurs de ruban plus longues peuvent être obtenues par de multiples poussées du levier. Pour modifier la longueur de la bande, desserrez la vis à molette qui maintient le levier, déplacez le levier à la position souhaitée et serrez la vis à molette. La coupe du ruban est effectuée lorsque l’opérateur soulève le ruban contre la lame lorsque le ruban est retiré de la machine.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 3,75 lbs (1,7 kg)
- Longueur de bande min 3/8 en
- Taille du noyau 1, 3 pouces
- Longueur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Largeur de bande min 1/4 en
- Diamètre du rouleau de bande 5-1/2 po (13,97 cm)
- Largeur maximale de bande 1 in (2,54 cm)
- Longueur maximale de la bande 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Type de charge Retour au début
- Assemblage requis Non
- Type Distributeur manuel de bande
- Nom/numéro du modèle SL1
- Pour une utilisation avec Plus des bandes jusqu'à 1" W
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique/acier
- Style Manuelle
- Tension 110 V
- Matériau de la lame Acier
- Description Dévidoir de ruban manuel longueur définie
- Marque Tach-It
- Type de flux Manuelle
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant SL-1
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Plastique, acier
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Shanda
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
Article nº : 412547
Pas encore évalué
143,80 $
73,50 $
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
Tach-It Manuel Distributeur de rubans à longueur définie pour bandes jusqu’à 1 pouces W
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires