Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WBB450072

Global Industrial Distributeur de film étirable ™, poignée pistolet, pour rouleaux de 38 à 51 cm de large

Description du produit
Le dérouleur de film étirable est conçu pour les films étirables sur mandrin de 3,8 à 7,6 cm. Ce dérouleur de film étirable haut de gamme en acier ultra-résistant est compatible avec les rouleaux de 38 à 51 cm de hauteur. Son système de réglage de friction par roulement à billes assure un déroulement fluide et une tension constante du film. Fabriqué en acier et en plastique haute résistance, ce dérouleur léger et compact permet un changement de rouleau rapide et ne nécessite ni formation ni outil. Sa conception pratique lui permet de tenir debout tout seul, évitant ainsi que le film ne se renverse. Le dérouleur est de couleur orange haute visibilité.

PRIX
$159.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Achetez 1 unité
159.95
Acheter 2 unités - 3 unités
149.95Économisez10.00 (6)
Acheter 4 unités
145.95Économisez14.00 (9)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur16 po
Largeur11 po
Largeur de rouleau maximale20 po
Largeur minimale du rouleau15 po
Taille du noyau2 - 3 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperPoignée pistolet
CouleurOrange
Type de poignéePoignée pistolet
MatérielPVC/Acier
DescriptionDistributeur manuel de film étirable avec tension de roulement à rouleaux
Quantité par paquet1
Référence fabricantB450072
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année