Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Zone de TACO Valve courant tête RP-555-050

Zone de TACO Valve courant tête RP-555-050

Article nº : WB246435

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

PECO industriel lové température contrôleur TF115-023 Temp. Gamme de-30 ° - 100 ° F w / Nema 4 X

PECO industriel lové température contrôleur TF115-023 Temp. Gamme de-30 ° - 100 ° F w / Nema 4 X

Contrôleur de température industrielle de PECO W / cordon d’alimentation TF115P-002 rang Nema 40 et 110° F 4 X

Contrôleur de température industrielle de PECO W / cordon d’alimentation TF115P-002 rang Nema 40 et 110° F 4 X

Thermostat Ecobee, Wi-Fi activé, Commercial, EB-EMSSi-01

Thermostat Ecobee, Wi-Fi activé, Commercial, EB-EMSSi-01

TACO® ACCESSOIRES HYDRONIQUE
Zone tête de vanne motorisée
Twist off tête permet entretien sans raccordements inquiétante. Permet de remplacer cassé ou usé de têtes de vanne sur les vannes de Zone. Permet de créer différentes zones ou l’isolement de l’équipement dans un système de chauffage à eau chaude. 1/2" sweat connexion. Conçu pour les applications à forte capacité de charge, y compris les immeubles résidentiels et commerciaux de grande hauteur. 3 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Connexions Sueur ft
  • Taille de connexion 1/2 en

Détails du produit

  • Type Remplacement
  • Marque Taco
  • Tension 24 V
  • Description Zone tête de vanne motorisée
  • Numéro de référence du fabricant 555-050-RP
  • Type de connexion respirateur 1/2 po

Garantie

  • Garantie 3 ans
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Kevin

    Date de : Avril 23, 2019

    Simple mais efficace
    Votre commentaire :
    Rien de bien compliqué sur ces boyaux et ils semblent fiables. En fait, quand je pensais que j’avais un problème de soupape, c’est air dans le système.
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
Zone de TACO Valve courant tête RP-555-050

Zone de TACO Valve courant tête RP-555-050

Article nº : WB246435