512,60 $ jusqu’à 12 % OFF
Prix : 451,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vis à métaux 76-pc / robinet fractionnaire / métrique & Hex Die Set
Irwin Industrial Tools® fixe la norme pour obtenir une qualité de chaque étape de la voie dans vos applications threads. 76-pc situé dans le boîtier en plastique contient les éléments suivants :

Robinet de bouchon à vis de machine et matrices hexagonales de 5/8 « dans les tailles: 4 - 40 NC, 6 - 32 NC, 8 - 32 NC, 10 - 24 NC, 10 - 32 NF, 12 - 24 NC

Robinet de prise fractionnaire et matrices hexagonales de 1 po en tailles: 1/4 » - 20 NC, 1/4 » - 28 NF, 5/16 » - 18 NC, 5/16 » - 24 NF, 3/8 » - 16 NC, 3/8 » - 24 NF, 7/16 » - 14 NC, 7/16 » - 20 NF, 1/2 » - 13 NC, 1/2 » - 20 NF

Robinet de prise métrique et matrices hexagonales de 5/8 po dans les tailles: 3mm - 0.50, 4mm - 0.70, 4mm - 0.75, mm - 0.80, 5mm - 0.90, 6mm - 1

Robinet de prise métrique et matrices hexagonales de 1 po dans les tailles: 7mm - 1.00, 8mm - 1.00, 8mm - 1.25, 9mm - 1.00, 9mm - 1.25, 10mm - 1.25, 10mm - 1.50, 11mm - 1.50, 12mm - 1.50, 12mm - 1,75

Robinet de filetage de tuyau et matrices hexagonales de 1 « en tailles: 1/8 » - 27 TNP, 1/8 » - 28 BSP

Outils de threading: Matrice réglable - Matrices de 1 », Matrice ordinaire - Matrices hexagonales de 5/8 », Clé à robinet à poignée Adj. - Robinets n° 0 à 1/2 », Clé à robinet deux-en-un - Robinets de 1/4 » à 1/2 », Clé à poignée en T - Robinets n° 0 à 1/4 », Jauge de pas de filetage métrique à 16 feuilles, Jauge de pas de filetage standard de 18 feuilles, Boîtier en plastique vide pour 26377
Poids &Dimensions
-
Taille
4-40-12-24
M3 à M12
Détails du produit
- Marque IRWIN Tools
- Type de cas Plastique
- Nombre de pièces 76
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Robinet de Machine à vis/fractions/métrique 76 pc. & hexagonale Die Set Super
451,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit