Prix : 909,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Avec une durabilité exceptionnelle et des sièges et des dossiers qui résistent à l’eau, à la peinture, à de nombreux produits chimiques et plus encore, cette chaise est une sélection populaire pour les environnements de travail dans les domaines de la santé, du laboratoire, des salles blanches, de l’industrie, de l’éducation et du bureau.
Les fonctions comprennent la plage d'ajustement de la hauteur du siège pneumatique de 20 à 27 degrés, inclinaison fixe du siège arrière de 3,5 degrés, inclinaison du dossier et réglages de hauteur. Caractéristiques de 16,5" de large X 12,5" haut dos en uréthane auto-peau avec côtes ventilantes et support lombaire, 18,5" large X 17" profond X 1,5" épais auto-peau siège uréthane avec côtes ventilantes, une base robuste de 23" de diamètre tubulaire en acier avec apposé 21" de diamètre lanceurs de polyuréthane à pied et à deux roues, non-marrants qui résistent au mouvement lorsque la chaise est inoccupée.
Respecte les lignes directrices sur la sécurité et les normes de performance des produits établies par l'American National Standards Institute (ANSI) et la Business and Institutional Furniture Manufacturers' Association (BIFMA). LEED conforme. Soutenu par une garantie de 13 ans avec garantie à vie sur pneumatiques.
Les fonctions comprennent la plage d'ajustement de la hauteur du siège pneumatique de 20 à 27 degrés, inclinaison fixe du siège arrière de 3,5 degrés, inclinaison du dossier et réglages de hauteur. Caractéristiques de 16,5" de large X 12,5" haut dos en uréthane auto-peau avec côtes ventilantes et support lombaire, 18,5" large X 17" profond X 1,5" épais auto-peau siège uréthane avec côtes ventilantes, une base robuste de 23" de diamètre tubulaire en acier avec apposé 21" de diamètre lanceurs de polyuréthane à pied et à deux roues, non-marrants qui résistent au mouvement lorsque la chaise est inoccupée.
Respecte les lignes directrices sur la sécurité et les normes de performance des produits établies par l'American National Standards Institute (ANSI) et la Business and Institutional Furniture Manufacturers' Association (BIFMA). LEED conforme. Soutenu par une garantie de 13 ans avec garantie à vie sur pneumatiques.
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 20 - 57 pouces
- Hauteur maximale du siège 57 in (144,78 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 20 - 57 pouces
- Base Base d’araignée
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Hauteur minimale du siège 20 in (50,8 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Siège et dossier indépendants
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Uréthane
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque BioFit
- Type de dossier Dossier moyen
- Série UniqueU
- Numéro de référence du fabricant UUS-M-RC-T-XF-XA-C
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 13 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI BIFMA Rated, LEED Compliant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
BioFit Task Stool, 20"-27" Seat Height, Black Urethane - Chrome Steel Base - Série UniqueU
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires