Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ken forge TB110 - Corps de ridoir - Carbone - 1 - 8 ø x L 8/15-16" - Fabriqué aux États-Unis

Ken forge TB110 - corps de ridoir - carbone - diamètre de 1-8 x 8-15/16" L - Made In USA

Article nº : WBB1978665

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 46,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ken forge TB101-4 - Corps de ridoir - Carbone - 1/4 - 20 ø x L 5/1-2" - Fabriqué aux États-Unis

Ken forge TB101-4 - corps de ridoir - carbone ø - 1/4 - 20 x 5-1/2" L - Made In USA

Ken forge TB105 - Corps de ridoir - Carbone - 1/2 - 13 ø x L 7/7-16" - Fabriqué aux États-Unis

Ken forge TB105 - corps de ridoir - carbone diamètre - 1/2 - 13 x 7-7/16" L - Made In USA

Ken forge TB103 - Corps de ridoir - Carbone - 3/8 - 16 ø x L 7/3-8" - Fabriqué aux États-Unis

Ken forge TB103 - corps de ridoir - carbone diamètre - 3/8 - 16 x 7-3/8" L - Made In USA

Acier forgé en acier au carbone, couleur auto
ASTM F1145, Type 1, Grade 1, classe B
Taraudé : UNC-2 b

Poids &Dimensions

  • Longueur du corps 8-15/16 po (22,7 cm)
  • Soulever 6 in (15,24 cm)
  • Diamètre et taille du filetage 1 à 8

Détails du produit

  • Type Carbone
  • Fin de l’écrou 1-3/8
  • Marque Ken Forging
  • Capacité nominale 10000 lbs
  • pays Made in USA
  • Numéro de référence du fabricant TB110
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
Ken forge TB110 - Corps de ridoir - Carbone - 1 - 8 ø x L 8/15-16" - Fabriqué aux États-Unis

Ken forge TB110 - corps de ridoir - carbone - diamètre de 1-8 x 8-15/16" L - Made In USA

Article nº : WBB1978665