Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Choisissez des surfaces Chalkboard ou Write-n-Wipe. Accrocher les grands livres sur les cinq goupilles derrière le chevalet. Deux clips inclus. Le panneau est large x 23" 30". Dans l’ensemble, la hauteur est 52 pouces.
Caractéristiques :
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Caractéristiques :
- Bords de KYDZSafe®.
- KYDZTuff® finition.
- Prêt-à-monter.
- Jambes de l’érable.
- Garantie à vie limitée.
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Assemblage requis Non
- Description Chevalet d’enseignement
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type Chevalet effaçables à sec
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Marque Xavier-Craft
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 2183JC
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GREENGUARD
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jonti-Craft® KYDZ Ladderback chaise - 8" hauteur
Article nº : B770660
Pas encore évalué
169,95 $
Chevalet - Standard - Write-n-Wipe Jonti-Craft® enseignants
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires