Banc de démontage Equipto, récipient fluide, tiroir, 60"W x 30"D, rouge
Article nº : WBB530747
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Acier inoxydable
- Acier
Acier
- Noir
- Gris
- Rouge
- Bleu
Rouge
Prix : 2 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce système de poste de travail polyvalent peut être utilisé dans la maintenance de service ou la zone de production. Il fournit un environnement de travail sûr et organisé (OSHA) et est conforme à la norme verte. Le comptoir en acier facile à nettoyer et résistant à la corrosion est parfait pour une utilisation dans plusieurs environnements de travail. Il est idéal pour travailler sur des transmissions, de petits moteurs et des composants hydrauliques. le haut comporte une lèvre de retenue de 3/4 po de haut sur tous les côtés se rétrécissant vers le centre arrière jusqu’à un drain fileté et plombé de 1/2 po. Le drain fileté de 1/2 po permet de détourner le liquide vers le contenant de liquide inclus ou de transférer un tuyau de raccordement vers un contenant de stockage. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La surface de travail renforcée résistera à des années d’utilisation intensive
- Sous la surface, le tiroir aide à stocker de petites pièces
- Comprend 4 pivotants de verrouillage 7-1/2"H roulettes phénoliques
- Unité Comprend un récipient de fluide, un kit de tiroir avec des canaux de support et un kit de roulette
- Facilité de montage
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Poids 210 lbs (95,45 kg)
- Hauteur nominale 37 in (93,98 cm)
- Capacité de poids 1800 lbs (818,18 kg)
- Jauge 12 Haut de la page
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction À assembler
- Type Banc mobile de confinement de fluide démontage
- Top Matériel Acier
- Marque Equipto
- Style de jambe Jambe évasée
- Matériau Acier
- Caster Type (4) Swivel de verrouillage phénolique 7-1/2"
- Numéro de référence du fabricant S-2311DT-RD
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
GoGreen Power 16/3 SJTW 15ft Heavy Duty Extension Cord, GG-13715BK - Noir
Article nº : B2333664
Pas encore évalué
18,25 $
Banc de démontage Equipto, récipient fluide, tiroir, 60"W x 30"D, rouge
2139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires