Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



SharkBite

Référence :WBB0003691

Référence fabricant : U374LF

Té Sharkbite U374LF - 25,4 mm x 25,4 mm x 25,4 mm - Laiton - Raccord rapide - Conditionnement : 3 pièces

Description du produit
SharkBite est le système de raccordement rapide qui s'impose de plus en plus. C'est la solution la plus simple pour assembler des tuyaux en cuivre, CPVC ou PEX, quelle que soit la combinaison, sans soudure, colliers, raccords ni colle. Il suffit d'insérer le tuyau : les dents en acier inoxydable s'enclenchent et le maintiennent fermement, tandis qu'un joint torique spécialement conçu se comprime pour assurer une étanchéité parfaite. Le démontage est tout aussi rapide grâce à l'outil de déconnexion simple fourni, ce qui permet de changer et de réutiliser facilement les raccords et les vannes. Ils peuvent même être pivotés après assemblage pour faciliter l'installation dans les espaces restreints.

Homologations : ASSE 1061, CSA B125.3, NSF/ANSI 372-2010, NSF/ANSI 61

PRIX
119.85  Vendu par lots de 3 /39.95 l'unité

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille1 x 1 x 1 po
ConnexionPush-Fit ga

Détails du produit

Matériau du joint toriqueEPDM
Matériau de doublurePolysulfone
Température maximale200° F
À utiliser avecTuyaux en cuivre, CTS, CPVC et PEX
Type de raccordTee
MatérielLaiton DZR sans plomb
Matériau de l'anneauAcier inoxydable
Pression d'eau maximale200 PSI
Quantité par paquet3
Référence fabricantU374LF
MarqueSharkBite