Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les guirlandes lumineuses intégrées à DEL de 100 pieds de Bergen sont suffisamment durables pour résister aux rigueurs d’un chantier de construction tout en étant légères à utiliser dans des applications résidentielles. Chaque lumière ne consomme que 13 watts de puissance tout en ayant 1600 lumens. Les guirlandes lumineuses temporaires de qualité construction sont fabriquées avec un câble SJTW 18/2 et des extrémités de fiche et de connecteur moulées NEMA 5-15. Évalué pour une utilisation en extérieur et est répertorié cETLus et conforme aux normes OSHA et NEC.
La lumière LED est protégée par un couvercle en plastique givré pour diffuser une lumière directe intense; Pas besoin d’ampoules de remplacement et élimine le risque de vol d’ampoules; Comprend un crochet mousqueton en acier pour une installation rapide; 10 lumières avec un espacement de 10 pieds; 130 Watts/16 000 lumens totaux par stringer; Cordon SJTW 18/2 robuste; Boîtier étanche aux intempéries (classé IP65); Couleur blanche vibrante (5000 Kelvin); Enchaînez en marguerite jusqu’à 3 guirlandes lumineuses ensemble pour de grandes surfaces; Fiche et connecteur à lame droite 15A/120V
La lumière LED est protégée par un couvercle en plastique givré pour diffuser une lumière directe intense; Pas besoin d’ampoules de remplacement et élimine le risque de vol d’ampoules; Comprend un crochet mousqueton en acier pour une installation rapide; 10 lumières avec un espacement de 10 pieds; 130 Watts/16 000 lumens totaux par stringer; Cordon SJTW 18/2 robuste; Boîtier étanche aux intempéries (classé IP65); Couleur blanche vibrante (5000 Kelvin); Enchaînez en marguerite jusqu’à 3 guirlandes lumineuses ensemble pour de grandes surfaces; Fiche et connecteur à lame droite 15A/120V
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Marque Bergen Indutries
- Type d’ampoule LED intégrée
- Tension 120 V
- Emplacement de montage Suspendu
- Matériau Vinyle Thermoplastique, Plastique, Cuivre
- Lampe incluse Oui
- Couleur Jaune
- Puissance en watts 130 W
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bergen Industries Temp Light Stringer, Lumières LED intégrées, 18/2, 100', 15A, Fiches mâles et femelles
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit