Prix : 29 619,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces unités sont conçues pour répondre aux exigences exigeantes de la recherche scientifique et de laboratoire. La conception technique avancée intègre les dernières fonctionnalités en matière d’armoire, de réfrigération, de contrôle de la température et de surveillance. Fournit des performances économes en énergie, pratiques, sûres et fiables pour des environnements de température de stockage optimaux nécessaires à un large éventail d’applications dans les sciences de la vie, en pharmacie, biologiques, médicales, cliniques et industrielles.
Ces modèles comprennent un contrôleur proportionnel à dérivé intégral (PID) avec écran LCD, trois étagères coulissantes en acier inoxydable (par porte), une serrure de porte à clé, un port d’accès à sonde (3/4 »), un extérieur en acier enduit de poudre blanche et un intérieur en acier inoxydable, ainsi qu’un vaste ensemble d’alarmes de température audibles et visuelles. Les unités utilisent un réfrigérant naturel à base d’hydrocarbures et sont soutenues par une garantie de pièces et de main-d’œuvre de 18 mois leader de l’industrie, ainsi qu’une garantie supplémentaire de trois ans sur les pièces de compresseur. Les modèles sont disponibles en plusieurs configurations, y compris une porte unique (capacité de 23 pi³) et une porte double (capacité de 49 pi³) avec des options de portes en verre et solides.
Ces modèles comprennent un contrôleur proportionnel à dérivé intégral (PID) avec écran LCD, trois étagères coulissantes en acier inoxydable (par porte), une serrure de porte à clé, un port d’accès à sonde (3/4 »), un extérieur en acier enduit de poudre blanche et un intérieur en acier inoxydable, ainsi qu’un vaste ensemble d’alarmes de température audibles et visuelles. Les unités utilisent un réfrigérant naturel à base d’hydrocarbures et sont soutenues par une garantie de pièces et de main-d’œuvre de 18 mois leader de l’industrie, ainsi qu’une garantie supplémentaire de trois ans sur les pièces de compresseur. Les modèles sont disponibles en plusieurs configurations, y compris une porte unique (capacité de 23 pi³) et une porte double (capacité de 49 pi³) avec des options de portes en verre et solides.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Longueur 35,75 po (90,81 cm)
- Hauteur 81,5 po (207,01 cm)
- Poids 514 lbs (233,64 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Chambre d’essai de température, double porte vitrée
- Capacité 49
- Quantité par paquet 1
- Marque CorePoint Scientifique
- Plage de température de fonctionnement 20° C à 60° C
- Matériau Étagères en acier inoxydable; Extérieur en aluminium
- Numéro de référence du fabricant NSRI492WSG/0
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Pièces de 18 mois et main-d’œuvre plus des pièces de compresseur supplémentaires de 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chambre d’essai de température scientifique CorePoint, double porte vitrée, 49 pi³
29619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit