Embout pour cône de signalisation Tensabarrier SafetyCrowd Control, orange avec sangle rétractable à chevrons noir/jaune de 7,5 pieds
Tensabarrier TensaCone Topper orange, barrière à sangle rétractable à chevrons noir/jaune de 7,5 pieds
Le Tensacone Topper, mesurant 3 pouces de large et 9 pouces de haut, est de couleur orange avec une sangle à rayures diagonales noires et jaunes. Il est spécialement conçu pour s'adapter à la plupart des cônes de signalisation standard. Il est également équipé d’une sangle à chevrons haute visibilité de 7-1/2 pieds, qui permet de relier les cônes entre eux. Grâce à ses 4 points de connexion, il est très facile à utiliser et s’avère être un moyen rapide et efficace de restreindre l’accès.
Les cônes de signalisation sont vendus séparément.
Ce modèle peut être retourné dans un délai de 30 jours après l’achat uniquement
Système de contrôle des foules Tensabarrier, embout pour cône de file d'attente, orange, avec sangle rétractable noire/jaune de 7,5 pieds
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$149.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Hauteur | 9 po |
| Longueur de la ceinture | 2 ft |
| Diamètre de la base | 3 po |
Détails du produit
| Gamme de couleurs des ceintures | Noir/Jaune |
| Montage requis | Non |
| Type | Barrière à sangle rétractable à fixation sur cône |
| Matériau | Plastique |
| Description | Décoration pour cornet |
| Couleur | Orange |
| Référence fabricant | TC114-30-STD-NO-D4X-C |
| Marque | Tensator |
Garantie
| Garantie | 2 ans |