Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Tensator

Référence :205882

Référence fabricant : TC114-30-STD-NO-D4X-C

Tensabarrier - Système de contrôle des foules, embout pour cône de file d'attente, orange, avec sangle rétractable noire/jaune de 7,5 pieds

Description du produit
Tensabarrier SafetyCrowd Control Queue Cone Topper, Orange W/ 7.5' Blk/Yllw Retractable Belt

Tensabarrier Orange TensaCone Topper 7.5' Black/Yellow Chevron Retractable Belt Barrier

The Tensacone Topper, measuring 3 inches wide and 9 inches high, is orange with black and yellow diagonal stripes belt and is conveniently designed to fit over most standard traffic cones. It also features 7-1/2 feet of high visibility chevron webbing, which helps connect the cones together. With its 4 way connectivity, it is very easy to use and proves to be a quick and effective way to restrict access.

Traffic Cones sold separately.

This model can be returned up to 30 days after purchase only

PRIX
$149.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 10 unités
149.95
Acheter 11 unités ou plus
139.95Économisez10.00 (7)
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Hauteur9 po
Longueur de la ceinture2 ft
Diamètre de la base3 po

Détails du produit

Gamme de couleurs des ceinturesNoir/Jaune
Montage requisNon
TypeBarrière à sangle rétractable à fixation sur cône
MatériauPlastique
DescriptionDécoration pour cornet
CouleurOrange
Référence fabricantTC114-30-STD-NO-D4X-C
MarqueTensator

Garantie

Garantie2 ans