Lot de 8 serviettes en microfibre éponge Swobbit, 12" x 12" - SW56308 Les serviettes en microfibre éponge
sont conçues pour le nettoyage général de diverses surfaces. Des milliers de minuscules fibres, d'une épaisseur équivalente à 1/100e de celle d'un cheveu humain, soulèvent et éliminent en douceur la saleté et la crasse sans laisser de traces ni de taches. Elles peuvent être utilisées à sec ou humides, sans produits chimiques. Les chiffons en microfibre éponge peuvent être utilisés pour nettoyer la peinture, la fibre de verre, le chrome, les métaux hautement polis, les vitres et les habillages. Parfaits pour une utilisation dans la cuisine ou la salle de bains. Les chiffons mesurent 12" x 12".
Lot de 8 serviettes en microfibre éponge Swobbit, 12" x 12" - SW56308
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$48.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 12 po |
| Largeur | 12 po |
| Poids | 1 lb |
| Largeur de nettoyage | 12 x 12 po |
Détails du produit
| Matériau | Microfibre |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Serviettes en microfibre |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | SW56308 |
| Marque | Swobbit |