Prix : 118,95 $
Les clients ont également été consultés
Aider à prévenir le Personnel et les Collisions piétonnes !
Le chariot élévateur arrière Spotter fournit une alerte visuelle pour l’entrepôt et livraison du personnel en projetant un modèle de faisceau lumineux bleu sur le sol, contribuant à favoriser une plus grande sécurité au travail. Lits jumeaux à l’état solide, résistant aux chocs, lumières IP67 LED (Light Emitting Diode) et en polycarbonate résistant aux UV projette une tache bleue visible devant le chariot élévateur pour avertir les piétons du trafic à proximité de chariot élévateur. LED lampe de securite chariot élévateur utilise électrique de véhicule à utiliser et peut être installé sur l’avant et/ou à l’arrière d’un véhicule de chariot élévateur, balayeuse, AGV ou industriels. La durée de vie heure 30 000 LED est montés dans un boîtier robuste en aluminium pour la longue vie.
Remarque : Configuré pour une entrée CC de 10 à 80 volts :
0,6 ampères @ 10V DC
0,3 ampères @ 24V DC
0,19 ampères @ 36V DC
0,14 ampères @ 80V DC
Poids &Dimensions
- Largeur 3 dans
- Longueur 5-3/4 en
- Hauteur 6 dans
- Poids 2 lbs
Détails du produit
- Tension 10 à 80 V
- Emplacement de montage Universal
- Assemblage requis Assemblé
- Type Piétonne AVERTISSEMENT Fork Lift Truck Spotlight
- Position sur chariot élévateur Avant et/ou arrière
- Marque IRONguard
- Nombre de LED 2
- Couleur du faisceau lumineux Bleu
- Style Le chariot élévateur arrière Spotter
- Numéro de référence du fabricant 70-1095
- Lumens 830
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications IP67
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support de montage universel pour spotter de chariot élévateur™ projecteur d’avertissement de piéton
Article nº : B0007481
Pas encore évalué
8,70 $
The Forklift Front Spotter par LED Forklift Headlight 70-1096
Article nº : B0007487
Pas encore évalué
97,95 $
The Forklift Side Spotter by Pedestrian Warning Forklift Truck Spotlight 70-1094
Article nº : B0007482
Pas encore évalué
215,95 $
Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170
Article nº : B0007562
Pas encore évalué
210,95 $
Le chariot élévateur arrière Spotter par piéton Avertissement Chariot élévateur Projecteur 70-1095
118,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires