Prix : 699,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fabriqué à l'aide de matériaux antistatiques non abrasifs pour un confort et une durabilité durable. Facile à nettoyer. Aide à répartir le poids uniformément en utilisant des bords doux et incurvés. Les contours coupés s'éloignent des points de pression au coccyx. La forme de la haie favorise une bonne posture assise. La taille est 15-1/2 po. L x 10 po P x 2-7/8 po. H. La couleur est Noir. La quantité est 5.
Poids &Dimensions
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur 2-7/8 po (7,3 cm)
Détails du produit
- Type d’accessoire Coussin
- Marque Safco
- Assemblage requis Non
- Application/Utilisation Accessoires
- Style Accessoire de chaise
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
285,95 $
Therasoft Seat Cushion (Qty. 5)
699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires