Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Instruments à anche

Référence :WBC0060493

Référence fabricant : R2165

Caméra thermique REED, résolution infrarouge 160 x 120

Description du produit
Cette caméra thermique est équipée d'un capteur infrarouge capable de détecter des températures de -10 à 400 °C (14 à 752 °F) et d'un boîtier robuste à double surmoulage conforme à la norme IP65. La R2165 affiche les températures des points chauds et froids sur un écran LCD couleur de 7 cm (2-13/16") et propose sept palettes de couleurs au choix. Le logiciel fourni permet de visualiser et d'analyser les données, ainsi que de générer des rapports ou des projets en temps réel sur un PC.

Caractéristiques:
  • Résolution infrarouge 160 x 120 (19 200 pixels)
  • Écran TFT couleur de 2-13/16 pouces
  • Intégré DEL lampe de poche
  • Choix parmi 7 palettes de couleurs
  • Outils de mesure intuitifs à l'écran
  • 3 modes d'image (Thermique, Image visuelle, Fusion thermique)
  • Indicateurs de température haute et basse et d'alarme
  • IP65 et testé contre les chutes de 2 m (6-1/2 pi)
  • Batterie Li-ion rechargeable
  • Montage sur trépied pour une surveillance continue à long terme
  • Visualisez et analysez les données stockées, et générez des rapports ou des projets en temps réel.
  • Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
  • Plage de température : 14 à 752 °F (-10 à 400 °C)
  • Précision : ±3,6 °F (2 °C) ou ±2 % de la lecture, pour une température ambiante de 77 °F (25 °C)
  • Résolution : 0,1 °F/°C
Contenu de la boîte REED R2165 :
  • Caméra thermique
  • Câble USB
  • Carte microSD de 32 Go
  • Étui de transport souple
Applications idéales pour le REED R2165 :
  • Inspection des maisons et des bâtiments
  • Maintenance générale et des installations
  • Inspection électrique et mécanique
  • Maintenance prédictive
  • CVC/R et plomberie
  • équin et vétérinaire
  • Construction de routes


PRIX
$709.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur3
Largeur3-3/8 po
Hauteur9-5/16 po
Poids1 lb

Détails du produit

Temps de charge4 heures
Autonomie de la batterie6 heures
CouleurBleu
Température de fonctionnement32 à 122 °F
DescriptionCaméra thermique
Référence fabricantR2165
BatteriesBatterie Li-ion rechargeable 3,7 V/5000 mAh
MarqueInstruments à anche

Garantie

Garantie1

Conformité et certifications

CertificationsCE, IP65