Notre thermomètre de poche numérique DFP450W avec alarme de température réglable a été spécialement conçu pour les environnements de restauration les plus exigeants. Il peut être programmé pour émettre une alarme visuelle (affichage clignotant) une fois la température de consigne atteinte. Ce thermomètre est conçu pour mesurer la température du rinçage final d'un lave-vaisselle professionnel.
Caractéristiques
- Plage de températures : -40 °F à 450 °F / -40 °F à 232 °C
- Précision : ±2 °F / ±1 °C