Les poubelles en thermoplastique sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les espaces de bureaux extérieurs et bien plus encore. Le couvercle et la base sont protégés par un revêtement en poudre noir antirouille et résistant aux intempéries. La grille a des mailles de 19 mm (3/4 po). Le couvercle plat facilite la vidange. Le revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste froide au toucher. Le cadre robuste en acier de calibre 11 (3 mm d'épaisseur) est recouvert d'un revêtement thermoplastique résistant à la décoloration, aux moisissures et au vandalisme, garantissant une durabilité sans entretien. Comprend un couvercle plat, un bac intérieur en plastique et un câble de sécurité. Assemblage requis.
Découvrez notre collection assortie de bacs recyclage .
Global Industrial
Référence :WB261925GY
Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier perforé avec couvercle plat, 136 litres, grise
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$679.00était $755.00
Économisez $76.00 (10%)
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
| Largeur | 23-1/2 po |
| Profondeur | 23-1/2 po |
| Hauteur | 30 po |
| Jauge | 8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Poubelle perforée |
| Matériau de doublure | Plastique |
| Couleur | Gris |
| Famille de couleurs de couvercle | Noir |
| Ouverture | 11-1/4" de diamètre. |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 36 gal |
| Type de couvercle | Couvercle plat |
| Matériel | Acier |
| Description | Poubelle en métal perforé |
| Référence fabricant | 261925 |
| Intérieur/Extérieur | Extérieur |
| Collection | Collection de métaux perforés |
| Forme | Rond |
| Marque | Global Industrial |