Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Thermostat industriel ®, chaleur seulement, tension de ligne, double pôle, avec la position hors tension

Thermostat industriel ®, chaleur seulement, tension de ligne, double pôle, avec la position hors tension

Article nº : WB246110

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 26,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Wall Mount ligne tension Thermostat unipolaire, blanc

Wall Mount ligne tension Thermostat unipolaire, blanc

TPI ligne tension Thermostat industrielle série SPST chauffer seulement les fils de KT110

TPI ligne tension Thermostat industrielle série SPST chauffer seulement les fils de KT110

TPI ligne tension Thermostat industriel série SPST Cool seulement 6' cordon/KTO121

TPI ligne tension Thermostat industriel série SPST Cool seulement 6' cordon/KTO121

TPI ligne tension Thermostat unipolaire chaleur seule ET9STS

TPI ligne tension Thermostat unipolaire chaleur seule ET9STS

TPI ligne tension Thermostat unipolaire refroidissement seulement ET9SRTS

TPI ligne tension Thermostat unipolaire refroidissement seulement ET9SRTS

Thermostat, seulement de chaleur, tension, Double mât, avec Position arrêt

Ce thermostat vous donne le contrôle de la température facilement accessible pour le résidentiel, bureau, hospitalité et autres environnements intérieurs. Le cadran tournant réglable est conçu pour réguler les conditions climatiques pour un confort maximum. L’appareil doit être installé dans un boîtier de jonction de mur de métal ou de plastique mise à la terre pour la sécurité. L’installation doit être effectuée par un électricien qualifié. N’exposez pas le thermostat à chaud sur les surfaces, la lumière du soleil ou l’humidité. Homologuée ETL. Finition de couleur blanche.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)

Détails du produit

  • Interrupteur d’Action BIPOLAIRE
  • Tension 277 / 240 / 208 / 120 V
  • Description Thermostat
  • Positions de commutation (système) Temp de ronde. Cadran avec Position arrêt
  • Programmable Mécanique
  • Ampérage 28 A
  • Plage de contrôle de la température 41 à 90 ° F
  • Élément de capteur BIMETAL
  • Étapes 1H
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 246110
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications cETLus classés
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Randy

    Date de : Novembre 13, 2023

    Excellent thermostat
    Votre commentaire :
    Ajouté à quelques radiateurs de 5000 wt dans le garage. Les instructions d’installation sont simples à suivre. Ils sont parfaits avec quelques thermomètres à mercure que j’ai accrochés à côté d’eux. J’achèterais certainement à nouveau.
  • Reviewer : meule

    Date de : Mai 15, 2022

    Thermostat super bien construit!
    Votre commentaire :
    Qualité supérieure tout le chemin! Il s’agit d’un thermostat à double pôle conçu pour un plinthe chauffant de 240 volts. Les instructions d’installation pourraient être formulées un peu plus clairement, cependant. En termes simples, il y a 4 fils sur le thermostat: 2 rouges et 2 noirs, un interrupteur de pôle pour chaque fil de 120 volts entrant. Si vous câblez le thermostat pour un contrôle direct de la plinthe chauffante, les fils rouges se fixent à la source d’alimentation entrant (un sur chacun) et les fils noirs se fixent aux fils noirs (un sur chacun) allant à l’appareil de chauffage. La position positive « OFF » est une excellente caractéristique lorsque vous n’avez pas besoin de chaleur.
  • Reviewer : OREY (OREY)

    Date de : Avril 09, 2020

    10 degrés de large
    Votre commentaire :
    fonctionne mais pas précis
  • Reviewer : Walter

    Date de : Avril 03, 2020

    Thermostats
    Votre commentaire :
    Bon produit. Bon service.
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
Thermostat industriel ®, chaleur seulement, tension de ligne, double pôle, avec la position hors tension

Thermostat industriel ®, chaleur seulement, tension de ligne, double pôle, avec la position hors tension

Article nº : WB246110

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Thermostat industriel ®, chaleur seulement, tension de ligne, double pôle, avec la position hors tension
    Thermostat industriel ®, chaleur seulement, tension de ligne, double pôle, avec la position hors tension
    Thermostat industriel ®, chaleur seulement, tension de ligne, double pôle, avec la position hors tension
    Thermostat industriel ®, chaleur seulement, tension de ligne, double pôle, avec la position hors tension
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant